Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SOIC-20,32 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046653
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1829-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 18, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SOIC-20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,20*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,23*
€ 1,95*
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,50*
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,51*
1
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Elnec
DIL20W/SOIC20 ZIF 300MIL
ab € 73,93*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 239,04*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 234,86*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC (USB DONGLE LICE
ab € 171,03*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 746,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 87,66*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,99*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,66*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,71*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 417,76*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 42,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Pomona
5253
ab € 16,51*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 468,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG