Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC16 32MHz 14kB / 1kB PDIP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046652
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1829-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikroprozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC16F1829-I/P, AD-Wandler-Kanäle=12, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=5, Anzahl programmierbarer E/A=18, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.62 mm, DAC-Auflösung=5 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=256 B, Höhe=3.3 mm, Komparatoren=2, Länge=26.16 mm, Pins=20, Programmspeichergrösse=14 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=PIC16, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=PIC16, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
7 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,17*
€ 3,41*
Lager 115
61
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,46*
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,55*
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,29*
3
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.