Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 1 MHz SOIC-8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046630
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6L02T-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 1.8 ...6 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8N, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Bandbreite: 1 MHz, Leerlaufverstärkung: 105 dB, Slew rate: 0.06 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren microchip, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,47*
3
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,53*
1
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,86*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,5288*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 9,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 2,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,70*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 15,01*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 15,01*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,93*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,97*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 10,66*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,60*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 10,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG