Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 0.01 MHz SOIC-8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046622
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6032-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker , Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 1.8 ...5.5 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8N, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Bandbreite: 0.01 MHz, Leerlaufverstärkung: 115 dB, Slew rate: 4 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren microchip, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,70*
€ 1,17*
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,41*
€ 5,95*
ab € 0,795*
€ 1,432*
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,61*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,81*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG