Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs, SOIC-8, 4.5...18 V, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046562
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1407-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
MOSFET
MOSFET-Transistor
Treiber-ICs, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Eingangsspannung: 0.8...2.4 V, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Versorgungsspannung: 4.5...18 V, Art: Nicht invertiert, Ausführung: 1-Kanal, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Röhre, Ausgangsstrom: 6 A, Ausgangswiderstand: 1.5 Ω/2.1 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics, Treiber-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,78*
€ 1,11*
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,29*
€ 5,95*
ab € 0,741*
€ 1,384*
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,46*
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,83*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,35*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG