Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC TQFP-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046541
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C111-NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 1, Versorgungsspannung: 5 V, Gehäuse: TQFP-128, Übertragungsrate: 10 Mbps/100 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 15,84*
€ 24,32*
€ 5,90*
ab € 20,02*
€ 27,32*
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 29,55*
€ 4,00*
ab € 29,44*
€ 36,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 14,09*
Zubehör
Würth Elektronik
749013010
ab € 1,89*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,17*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG