Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit PDIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30046529
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F4013-30I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Anzahl I/Os: 30, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: PDIP-40, ADC Auflösung: 12 Bit, EEPROM: 1 kByte, Flash-Speicher: 48 kByte, RAM: 2 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: digital signal prozessoren, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,32*
€ 6,16*
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 7,62*
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 8,39*
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 9,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM300018
ab € 95,97*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 424,18*
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 51,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG