Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046525
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC128-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip8
eeprom
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Versorgungsstrom: 3 mA, Bustyp: I²C, Gehäuse: TSSOP-8, Organisation: 16 k x 8 Bit, Verpackung: Röhre, Speichergrösse: 128 kbit, Standbystrom: 5 µA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, Speicher-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 0,78*
1
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 0,86*
1
€ 5,95*
ab € 0,528*
€ 0,874*
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 0,95*
3
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 12,38*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-01
ab € 3,96*
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 30,78*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 65,39*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,91*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG