Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30046524
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC1025-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
EPROM
EPROM-Speicher
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Versorgungsstrom: 5 mA, Bustyp: I²C, Gehäuse: SOIC-8, Organisation: 128 k x 8 Bit, Verpackung: Röhre, Speichergrösse: 1024 kbit, Standbystrom: 5 µA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: eprom 1m, eprom, microchip eeprom, Speicher-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 3,41*
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 3,93*
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,00*
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,77*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,62*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,31*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,92*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG