Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C SOIJ-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30046523
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC1025-I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Versorgungsstrom: 5 mA, Bustyp: I²C, Gehäuse: SOIJ-8, Organisation: 128 k x 8 Bit, Verpackung: Röhre, Speichergrösse: 1024 kbit, Standbystrom: 5 µA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Speicher-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,70*
€ 3,45*
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 4,20*
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,23*
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,77*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,62*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,36*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,91*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG