Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRAM 64 x 8 Bit TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046521
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LCV512-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
SRAM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Versorgungsstrom: 10 mA, Gehäuse: TSSOP-8, Organisation: 64 x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Speicher-ICs, SRAMs, Statische RAMs, RAMs, statische
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 1,75*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 1,85*
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,37*
1
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,50*
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,65*
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 16,93*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 5,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,44*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,43*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,35*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG