Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRAM 128 k x 8 Bit PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046519
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LCV1024-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
SRAM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Versorgungsstrom: 10 mA, Gehäuse: PDIP-8, Organisation: 128 k x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, SRAMs, RAMs, statische, Statische RAMs, Speicher-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,63*
€ 3,13*
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,14*
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,29*
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,34*
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,36*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,66*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F248-I/SO
ab € 5,00*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,228*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01149*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0833*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,37*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,234*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0675*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG