Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.5mm² Kupfer, blank Schwarz H05V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045354
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00084
EAN/GTIN:
     653415232124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
litze h07v-k 1x0,5 schwarz
Litze, Typ=RND 475-00084, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,68*
€ 42,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.