Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PCB Buchse, Rechts abgewinkelt 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044480
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MMT471A115-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
PCB Buchse, Typ=MMT471A115-0001, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: PCB Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 15,76*
€ 19,67*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,68*
€ 24,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
142M1D11050
ab € 20,93*
Zubehör
Metz Connect
142M4D15010
ab € 13,13*
Zubehör
Metz Connect
142M4D15100
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.