Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzteil, 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30044344
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-294-B POWER BRICKS 3.3V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Netzteil, Catalogue Description: Netzteil, 3.3 V, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Serie: PowerBRICK, Ausgangsspannung: 3.3 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG