Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PmodAMP3, Modul, I²C/2x 3.5 mm Buchse/I²S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30044289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     410-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Modul, Abmessungen L x B: 38.1 x 20.32 mm, Abmessungen L x B x H: 38.1 x 20.32 mm, Catalogue Description: PmodAMP3, Modul, I²C/2x 3.5 mm Buchse/I²S, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Serie: PmodAMP3, Betriebsmodus: AddOn, Schnittstellen: I²C/2x 3.5 mm Buchse/I²S
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG