Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JTAG SMT2 NC Handset In Verbindung mit PC JTAG/SPI/2-Draht/4-Draht/IEEE 1149.7/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30044266
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-308 JTAG SMT2 NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Handset, Abmessungen L x B: 21.50 x 22.75 mm, Abmessungen L x B x H: 21.50 x 22.75 x 2.64 mm, Catalogue Description: JTAG SMT2 NC Handset In Verbindung mit PC JTAG/SPI/2-Draht/4-Draht/IEEE 1149.7/USB 2.0, Versorgungsspannung: 2.97...3.63 V, Serie: JTAG SMT2 NC, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: JTAG/SPI/2-Draht/4-Draht/IEEE 1149.7/USB 2.0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG