Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basys 3 Artix-7 FPGA Trainerplatine UART / USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044247
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Basys 3 Artix-7 FPGA Trainerplatine, Typ=410-183, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=1.8 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Basys 3 Artix-7, Produktart=FPGA Trainerboard, Schnittstellen=UART USB, Speicher-Typ=RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
92,2 g
Breite:
84 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, Basys 3 Artix-7 FPGA Trainerplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,62*
€ 182,88*
Lager 115
617
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 197,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.