Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonden, 460-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044246
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     460-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Sonden, Typ=460-004, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Pair of BNC Oscilloscope Probes 6x Plastic Colour Bands 2x Plastic Probe Covers 2x Grounding Clips Contraction Hook Clip, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Analog Discovery, Produktart=BNC-Oszilloskop x1/x10 Tastköpfe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Sonden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,99*
€ 35,91*
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 38,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.