Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkarte, 410-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044245
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Adapterkarte, Typ=410-263, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board 2x Standoffs, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Analog Discovery, Produktart=BNC-Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
27 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Adapterkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 24,12*
Lager 115
85
€ 5,95*
ab € 17,72*
€ 24,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.