Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30044056 Herst.-Nr.: EY74A2LJ2G32 EAN/GTIN: 5025232832132 |
| | |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber, Typ=EY74A2LJ2G32, Akkuladezeit=80 min, Antriebsgrösse metrisch=-999, Anziehmoment min.=32 Nm, Batteriekapazität=5 Ah, Drehmoment max.=50 Nm, Gewicht=2.05 kg, Höchstgeschwindigkeit 1. Schaltstufe im Leerlauf=480 min -1 , Höchstgeschwindigkeit 2. Schaltstufe im Leerlauf=1580 min -1 , Nennspannung=18 V, Spannfuttergrösse, metrisch=-999, Antriebsgrösse, angelsächsisch=-999, Spannfuttergrösse, angelsächsisch=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 283,15* | € 333,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,25* | € 399,39* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,24* | € 399,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 398,28* | € 465,66* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,02* | € 479,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|