Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 5.6 nH 280 mA ±0.1 nH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30043952
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744901056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 1.0 x 0.5 x 0.32 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 0402, Toleranz: ±0.1 nH, Eigen-Resonanzfrequenz: 6000 MHz, Gütefaktor Q min.: 13, Messfrequenz fL: 500 MHz, Messfrequenz fQ: 500 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
0.32 mm
Breite:
0.5 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Thin Film Widerstand, dünnfilmwiderstand, Induktivitäten SMD, SMD-Zweifachdrossel, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter, HF-Drosseln SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,2936*
€ 0,5288*
€ 5,95*
ab € 0,195*
€ 0,729*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 119,30*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,89*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,00*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG