Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 1.2 nH 0.3 A ±0.3 nH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Mehrschicht-Induktivität Keramik, Würth Serie WE-MK 1,2 nH, SRF 13000MHz, 300mA Rdc 150mΩ, 0201
SMD-Mehrschicht-Induktivität Keramik, Würth Serie WE-MK 1,2 nH, SRF 13000MHz, 300mA Rdc 150mΩ, 0201
Artikel-Nr.:
     115-30043848
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744782012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 0.6 x 0.3 x 0.3 mm, Temperaturbereich: +120...-40 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 0201, Toleranz: ±0.3 nH, Eigen-Resonanzfrequenz: 13 GHz, Gütefaktor Q min.: 17, Messfrequenz fL: 100 MHz, Messfrequenz fQ: 800 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
0.3 mm
Breite:
0.3 mm
Tiefe:
0.6 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,1129*
€ 0,3554*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,305*
€ 0,478*
10
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 86,80*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 86,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 86,82*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 115,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG