Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 11 uH 6.9 A ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth WE-PDF SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 11 μH / ±20%, 25MHz 6.9A, 1064 Gehäuse
Würth WE-PDF SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 11 μH / ±20%, 25MHz 6.9A, 1064 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     115-30043833
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447798111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 1.2 x 1.2 x 6.4 mm, Temperaturbereich: +150...-40 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 1064, Schirmung: geschirmt, Toleranz: ±20%, Trägermaterial: NiZn, Eigen-Resonanzfrequenz: 25 MHz, Messfrequenz fL: 100 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6.4 mm
Breite:
1.2 mm
Tiefe:
1.2 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,91*
€ 4,04*
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 4,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG