Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 6.8 uH 165 mA ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth WE-RFI SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 6,8 μH / ±5%, 39MHz 165mA, 1008 Gehäuse
Würth WE-RFI SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 6,8 μH / ±5%, 39MHz 165mA, 1008 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     115-30043635
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744762368A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 2.5 x 2 x 1.6 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 1008A, Toleranz: ±5%, Trägermaterial: Ferrit, Eigen-Resonanzfrequenz: 39 MHz, Gütefaktor Q min.: 20, Messfrequenz fL: 7.96 MHz, Messfrequenz fQ: 7.96 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.6 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
2.5 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,55*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,4159*
€ 0,5927*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5927*
€ 0,70531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4159*
€ 0,49492
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG