Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 2.7 uH 195 mA ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30043630
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744762327A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 2.5 x 2 x 1.6 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 1008A, Toleranz: ±5%, Trägermaterial: Ferrit, Eigen-Resonanzfrequenz: 130 MHz, Gütefaktor Q min.: 20, Messfrequenz fL: 7.96 MHz, Messfrequenz fQ: 7.96 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.6 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
2.5 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3984*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG