Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kontaktmodul 1 Pole Steckbuchse, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30043559
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 001 2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Han-Modular
Modularbuchsen
Schraubklemmen
Kontaktmodul, Typ=19 41 001 2700, Drahtdurchmesser AWG max.=6 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=16 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Positionen=1, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA UL, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Series=Han-Eco® Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz harting, buchseneinsatz, schraubklemme grau, Kontaktmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,99*
ab € 5,095*
€ 6,215*
22 Tage
k.A.
2
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 6,40*
1
€ 6,40*
ab € 5,09*
€ 6,61*
2
Frei Haus
ab € 5,775*
€ 6,975*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000331
ab € 1,11*
Zubehör
Harting
19410012600
ab € 5,20*
Zubehör
Harting
19410005132
ab € 1,201*
Zubehör
Harting
19410005142
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.