Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Crimpkontakt male, Male 0.5 mm², Han E®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30043547
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 33 000 6121
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Crimpkontakt male, Typ=09 33 000 6121
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
... >
Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinderkontakte
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker harting
,
crimpstecker
,
Crimpkontakt male
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1302*
€ 0,1522*
Lager 3461
17 Tage
k.A.
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1329*
€ 0,1559*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1331*
€ 0,1561*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1483*
€ 0,1763*
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3064*
€ 0,4158*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 2,079* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakt female, Female 0.37 mm², Han E®
Harting
09 33 000 6227
ab € 0,24786*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² Han® E F Harting Inhalt: 100 St.
Harting
09 33 000 6217
ab € 1,70699*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² Han® E F Harting Inhalt: 100 St.
Harting
09 33 000 6223
ab € 1,415*
Zubehör
Demontagewerkzeug für Crimpkontakte Han®-Yellock® Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,02*
Zubehör
HARTING 09 33 000 6280 BUCHSENKONTAKT FÜR HAN E PCB-ADAPTER
Harting
09 33 000 6280
ab € 0,37495*
Zubehör
HARTING 09990000889 GO / NO-GO GAUGE FOR 09990000888
Harting
09990000889
ab € 49,09*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006204
ab € 0,14336*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006205
ab € 0,14136*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006206
ab € 0,1453*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006207
ab € 0,14172*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006214
ab € 0,14336*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006215
ab € 1,415*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006216
ab € 1,43297*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006218
ab € 1,435*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Harting
09330006220
ab € 0,1431*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt