Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt, Female 10 mm², Han C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043543
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
harting buchsenkontakt
Crimpkontakt, Typ=09 32 000 6209
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,15*
ab € 1,4464*
€ 1,6164*
25
Frei Haus
ab € 1,4736*
€ 1,6536*
25
€ 7,90*
ab € 1,5203*
€ 1,6903*
25
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 1,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 479,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.