Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder 8 Pole Stecker, Han-Quick-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043536
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 008 2634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Han-Modular
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 8 pol
Steckverbinder, Typ=09 14 008 2634, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=8, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, Steckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,15*
ab € 6,325*
€ 7,455*
2
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 7,51*
2
€ 4,95*
ab € 6,9662*
€ 8,2362*
17 Tage
k.A.
2
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 8,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140082734
ab € 6,595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.