Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder 2 Pole Steckbuchse, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043526
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Buchseneinsatz
Han-Modular
Modularbuchsen
Steckverbinder, Typ=09 14 002 2702, Drahtdurchmesser mm2 max.=10 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=6 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=40 A, Positionen=2, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
20 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,99*
ab € 8,315*
€ 9,945*
2
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 10,01*
25 Tage
k.A.
2
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 10,09*
2
Frei Haus
ab € 9,445*
€ 11,195*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 20,57*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 26,93*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,115*
Zubehör
Harting
09 99 000 0369
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.