Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherungselement, 09 14 000 9960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043522
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
harting han-modular
han modular
Sicherungselement, Typ=09 14 000 9960, Aufnahmeschaft=Verriegelungselement, Für den Einsatz mit=Han Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 5,15*
ab € 2,34*
€ 3,03*
18 Tage
k.A.
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 3,07*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,08*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09110006116
ab € 5,561*
Zubehör
Harting
09110006125
ab € 6,121*
Zubehör
Harting
09110006135
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09110006223
ab € 8,18*
Zubehör
Harting
09110006225
ab € 7,471*
Zubehör
Harting
09110006235
ab € 7,481*
Zubehör
Harting
09140013111
ab € 2,885*
Zubehör
Harting
09140013011
ab € 2,91*
Zubehör
Harting
09110006112
ab € 4,161*
Zubehör
Harting
09110006216
ab € 7,22*
Zubehör
Harting
09140052701
ab € 4,365*
Zubehör
Harting
09140062733
ab € 5,85*
Zubehör
Harting
09110006212
ab € 5,311*
Zubehör
Harting
09140009912
ab € 3,93*
Zubehör
Harting
09140052601
ab € 4,255*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.