Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, C, 10A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042696
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PLSM-C10/3-MW
EAN/GTIN:
     4015082424701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=PLSM-C10/3-MW, Alternative (Alias)=242470, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Höhe=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=10 A, Pole=3, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 61439, Serien=PLSM
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 63,42*
€ 102,81*
€ 3,50*
ab € 90,31*
€ 114,76*
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 114,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.