Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitaler FI-Schutzschalter 63 A 30 mA 4-polig 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30042678
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRCDM-63/4/003-G/B+
EAN/GTIN:
     4015081644568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Digitaler FI-Schutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 240 VAC, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 4-polig, Schutzart: IP20/IP40, Serie: B+, Auslösefehlerstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320 kg
Nettogewicht:
0.320 kg
Höhe:
71 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CZ
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 438,17*
€ 541,15*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 514,49*
€ 560,29*
€ 4,00*
ab € 520,95*
€ 567,61*
8 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 556,27*
€ 607,58*
Frei Haus
ab € 683,0284*
€ 710,2284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,15*
€ 643,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FTG
353700046
ab € 2,62*
Sonstiges
FTG
5308
ab € 3,85*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
40021306
ab € 1,33*
Sonstiges
FTG
250000001
ab € 3,29*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20409B
ab € 1,47*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20407R
ab € 1,47*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20408Y
ab € 1,35*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20410G
ab € 1,52*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20406S
ab € 1,49*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23411G
ab € 2,26*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23412S
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG