Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitaler FI-Schutzschalter 40 A 300 mA 4-polig 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30042676
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRCDM-40/4/03-S/B+
EAN/GTIN:
     4015081644629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Digitaler FI-Schutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 240 VAC, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 4-polig, Schutzart: IP20/IP40, Serie: B+, Auslösefehlerstrom: 300 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320 kg
Nettogewicht:
0.320 kg
Höhe:
71 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter möller, schutzschalter, Fehlerstromschutzschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 480,27*
€ 522,92*
€ 4,00*
ab € 485,32*
€ 528,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 447,74*
€ 555,23*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 517,14*
€ 564,90*
Frei Haus
ab € 594,782*
€ 653,142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,23*
€ 660,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,41*
€ 576,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,74*
€ 532,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG