Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitaler FI-Schutzschalter 40 A 30 mA 4-polig 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30042674
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRCDM-40/4/003-G/B+
EAN/GTIN:
     4015081644551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Digitaler FI-Schutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 240 VAC, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 4-polig, Schutzart: IP20/IP40, Serie: B+, Auslösefehlerstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320 kg
Nettogewicht:
0.320 kg
Höhe:
71 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CZ
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,32*
€ 355,85*
€ 4,00*
ab € 337,05*
€ 355,86*
€ 4,95*
ab € 359,63*
€ 380,49*
Frei Haus
ab € 361,34*
€ 382,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 358,04*
€ 431,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,98*
€ 514,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,82*
€ 460,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FTG
353700046
ab € 2,60*
Sonstiges
FTG
5308
ab € 3,85*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
40021306
ab € 1,30*
Sonstiges
FTG
250000001
ab € 3,26*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20409B
ab € 1,47*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20407R
ab € 1,47*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20408Y
ab € 1,35*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20410G
ab € 1,52*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20406S
ab € 1,48*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23411G
ab € 2,26*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23412S
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG