Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitaler FI-Schutzschalter 25 A 300 mA 4-polig 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30042672
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRCDM-25/4/03-S/B+
EAN/GTIN:
     4015081644612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Digitaler FI-Schutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 240 VAC, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 4-polig, Schutzart: IP20/IP40, Serie: B+, Auslösefehlerstrom: 300 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320 kg
Nettogewicht:
0.320 kg
Höhe:
71 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eaton (moeller) fi-schalter, schutzschalter, Fehlerstromschutzschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 364,90*
€ 441,33*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 418,47*
€ 445,55*
€ 4,00*
ab € 423,71*
€ 451,38*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 472,70*
€ 505,88*
€ 6,95*
ab € 504,2575*
€ 540,9475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG