Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel 27 mH 0.4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30042603
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446120027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
Speicherdrossel, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Toleranz: ±30%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2.5 mm
Breite:
13.5 mm
Tiefe:
18.5 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Funkentstördrosseln, Speicherdrosseln, PFC-Drosseln, Ringkerndrosseln
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,40*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,59*
€ 3,62*
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744630
ab € 127,97*
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,09*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 95,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG