Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Design-Bausatz, SMD-Induktivität aus Metalllegierung, WE-MAPI, 3010/3012/3015/30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30042498
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Design-Bausatz, SMD-Induktivität aus Metalllegierung, Nennstrombereich: 0.39...4.8 A, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Kernmaterial: Metalllegierung, Serie: WE-MAPI, Anzahl Werte: 360, Grösse: 3010/3012/3015/3020, Widerstand: 0.019...2.09 Ω, Widerstand max.: 2090 mΩ, Widerstand min.: 19 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Drossel-Sortimente, Sortimente Induktivitäten
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 121,16*
Lager 115
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 132,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 142,39*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 143,58*
€ 150,49*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 136,79*
€ 150,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,24*
€ 157,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 126,10*
€ 150,06
pro Paket
1 Paket enthält 360 Stück (ab € 0,35028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,95*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 118,05*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 110,95*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 130,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG