Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Filter-SMD 300 mA 2.50 Ω 7.3 x 7.3 x 4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30042320
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744284102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
Filter-SMD, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Bauform: 7.3 x 7.3 x 4.8 mm, DC-Widerstand: 2.50 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 160000 Ω, Nennspannung: 80 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.5 mm
Breite:
12.5 mm
Tiefe:
12.5 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 1mh, EMV-Chip-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Filter, Ferrite-Beads SMD, Filter, Entstörfilter, SMD-Ferrite
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,01*
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,03*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,92*
€ 4,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG