Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 1.5 uH 2 A ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041942
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404032015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 3 x 3 x 1.5 mm, Temperaturbereich: +125...-40 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 3015, Schirmung: geschirmt, Toleranz: ±20%, Eigen-Resonanzfrequenz: 100 MHz, Messfrequenz fL: 100 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.5 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
3 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG