Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 1.2 uH 115 mΩ 1 A ±35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041895
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744030001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 3.3 x 3.5 x 0.95 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 3510, Schirmung: geschirmt, Toleranz: ±35%, Eigen-Resonanzfrequenz: 100 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
0.95 mm
Breite:
3.5 mm
Tiefe:
3.3 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik speicherdrossel, smd drossel, Induktivitäten SMD, SMD-Zweifachdrossel, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter, HF-Drosseln SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG