Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 0.33 uH 29 mΩ 3.1 A ±35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041891
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74402900033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 2.8 x 2.8 x 1.35 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 2813, Schirmung: geschirmt, Toleranz: ±35%, Eigen-Resonanzfrequenz: 100 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.35 mm
Breite:
2.8 mm
Tiefe:
2.8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, smd drossel, SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG