Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 0.056 uH 15 mΩ 4.5 A ±35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth WE-TPC SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 56 nH / ±35%, 2000MHz 4,5A, 2811 Gehäuse
Würth WE-TPC SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 56 nH / ±35%, 2000MHz 4,5A, 2811 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     115-30041883
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744028000056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
Speicherdrossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 2.8 x 2.8 x 1.1 mm, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 2811, Schirmung: geschirmt, Toleranz: ±35%, Eigen-Resonanzfrequenz: 100 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.1 mm
Breite:
2.8 mm
Tiefe:
2.8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit würth elektronik, smd drossel, SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,49*
€ 1,78*
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG