Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multilayer-Bead, SMD 4.1 A 0.03 Ohm 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041820
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279228111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
ferritperlen
Multilayer-Bead, SMD Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Bauform: 0603 DC-Widerstand: 0.03 Ohm Impedanz @ 100 MHz: 110 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
0.8 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Multilayer-Bead
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,365*
Lager 115
Frei Haus
ab € 0,2806*
€ 0,371*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,07*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,19*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,21*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.