Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multilayer-Bead, SMD 10.5 A 0.03 Ω 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30041804
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279221100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
ferritperlen
Multilayer-Bead, SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1206, DC-Widerstand: 0.03 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 10 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1.1 mm
Breite:
1.6 mm
Tiefe:
3.2 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: EMV-Chip-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Filter, Ferrite-Beads SMD, Filter, Entstörfilter, SMD-Ferrite
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,4094*
€ 0,56*
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,909*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4947*
€ 0,58869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4094*
€ 0,48719
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,81*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,82*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,83*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG