Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite 320 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30041794
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
Klappferrit
würth elektronik ferritkern
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: With, Farbe: grau, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: PA 6, UL94-V0, Kernmaterial: 4 W 620, Impedanz: 320 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 320 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 175 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
18.2 mm
Breite:
23.7 mm
Tiefe:
4.5 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: klappferrit, Klapp-Ferrite, Kabel-Entstörferrite, EMI-Ferrite, Ferrite
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,98*
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 3,50*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,63*
€ 4,96*
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,32*
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 126,58*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,18*
Zubehör
Würth Elektronik
7427713
ab € 1,09*
Zubehör
Würth Elektronik
7427711
ab € 0,882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG