Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschlüssel für Klappferrite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30041793
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Klappferrit
ferritperlen
Sicherheitsschlüssel für Klappferrite
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
51 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Ferrite, Kabel-Entstörferrite, EMI-Ferrite, Ferrite
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,26*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,256*
€ 0,3891*
1
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,43*
1
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,43*
1
€ 5,95*
ab € 0,278*
€ 0,6392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG