Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 0.47 uF ±5% 450 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30041634
Herst.-Nr.:
     ECWF2W474JAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polypropylen-Folienkondensatoren
Folienkondensatoren
Kondensatoren
MKP-Wickelkondensatoren
Kondensator radial, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylen-Folie, Kapazitätstoleranz: ±5%, Raster: 10 mm, ø D: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
17.9 mm
Breite:
8.7 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,259*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,593*
€ 1,89567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG