Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 100 nF ±20% 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30041628
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF104M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Schichtkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 17.5 x 12 x 5 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: PP, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 275 VAC, ø D: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
17.5 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, entstörkondensator 0,1µf, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,116*
€ 0,28*
1
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1
€ 5,95*
ab € 0,115*
€ 0,506*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3646*
€ 0,513*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
PLA10AN1030R7R2B
ab € 3,94*
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG